Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - V35 Kompakt Pressbacke 19kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - V35 Kompakt Pressbacke 19kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69218

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691692184

Sonepar Artikelnummer

120972327

Hersteller Artikelnummer

69218

Hersteller Typ

69218

Hersteller Artikel Nr.:

69218

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.700 kg

V35 Kompakt Pressbacke 19kN, passend zu 19kN Presswerkzeug Modell RP 219.