Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - V35mm Kompakt Pressbacke 24kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - V35mm Kompakt Pressbacke 24kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33158

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691331588

Sonepar Artikelnummer

120972401

Hersteller Artikelnummer

33158

Hersteller Typ

33158

Hersteller Artikel Nr.:

33158

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.100 kg

Kompaktpressbacke V 35 mm.40 % leichter und 33 % kleiner als Standard-Pressbacken. Macht die Verwendung in beengten Bereichen möglich. Nur mit kompakt Presswerkzeug z.B. RIDGID 100-B, RP 210-B, RP 240, RP 241, kompatibel. Kupfer, Stahl, Edelstahl. Kapazität: 35 mm V-Kontur.Gewicht 1,01 kg.