Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - V42mm Standard Pressbacke 32kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - V42mm Standard Pressbacke 32kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83156

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 2.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691831569

Sonepar Artikelnummer

120972187

Hersteller Artikelnummer

83156

Hersteller Typ

83156

Hersteller Artikel Nr.:

83156

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

2.900 kg

Standard Pressbacke V 42 mm. Mit allen RIDGID Presswerkzeugen der Standardserie (RP 350/351, RP 340/330/300, RP 10-S) kompatibel. Kupfer, Stahl, Edelstahl. Kapazität 42 mm, V-Kontur. Gewicht 2,98 kg.