Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDI - Adapter Universalknoten VLT, weiß ähnl. RAL9016, DV 7x1,5

RIDI
kopierenkopieren
RIDI - Adapter Universalknoten VLT, weiß ähnl. RAL9016, DV 7x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1207283

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029299368727

Sonepar Artikelnummer

120655166

Hersteller Artikelnummer

1207283

Hersteller Typ

UKNA-VLT-7 BA-EINZEL

Hersteller Artikel Nr.:

1207283

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

7

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.840 kg

Adapter Universalknoten VLT, weiß, ähnl. RAL9016, DV 7x 1,5 mm²