Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDI - Dichtung Blindabdeckung VLBK/VLBKM IP54, 1 Stück

RIDI
kopierenkopieren
RIDI - Dichtung Blindabdeckung VLBK/VLBKM IP54, 1 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1207191

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029299372854

Sonepar Artikelnummer

120655165

Hersteller Artikelnummer

1207191

Hersteller Typ

VLSBKD DICHTUNG BLINDABDECKUNG

Hersteller Artikel Nr.:

1207191

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.007 kg

Dichtung für Blindabdeckung VLBK/VLBKM IP54, 1 Stück