Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDI - Dichtung, weiß, an den Verbindungsstellen für Tragschiene VLT dadurch IP 54

RIDI
kopierenkopieren
RIDI - Dichtung, weiß, an den Verbindungsstellen für Tragschiene VLT dadurch IP 54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1205789

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029299366075

Sonepar Artikelnummer

120655154

Hersteller Artikelnummer

1205789

Hersteller Typ

VLTVD DICHTUNG TRAGSCH.-VERB.

Hersteller Artikel Nr.:

1205789

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.016 kg

Dichtung Tragschiene, IP54, 1 Stück