Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDI - Enddeckel für Tragschiene VLT aus Kunststoff, weiß

RIDI
kopierenkopieren
RIDI - Enddeckel für Tragschiene VLT aus Kunststoff, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0205791

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029299013849

Sonepar Artikelnummer

120655001

Hersteller Artikelnummer

0205791

Hersteller Typ

VLTE TRAGSCHIENEN ENDDECKEL

Hersteller Artikel Nr.:

0205791

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.010 kg

Enddeckel für Tragschiene, weiß, Kunststoff, 1 Stück