RIDI - Moduleinsatz Blindstück 1500 mm, weiß, IP20, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207288
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4029299512724
Sonepar Artikelnummer
120655167
Hersteller Artikelnummer
1207288
Hersteller Typ
VLBKM 1500
Hersteller Artikel Nr.:
1207288
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1500 mm
Breite:
58 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.173 kg


