Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDI - Netzeinspeisteil 5-polig, geeignet eindrähtige Zuleitung, inkl. Abdeckkappe weiß

RIDI
kopierenkopieren
RIDI - Netzeinspeisteil 5-polig, geeignet eindrähtige Zuleitung, inkl. Abdeckkappe weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1207041

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029299366082

Sonepar Artikelnummer

120655156

Hersteller Artikelnummer

1207041

Hersteller Typ

VLNE-5S-WS NETZEINSP.-STARR

Hersteller Artikel Nr.:

1207041

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

5

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.050 kg

Netzeinspeisteil für die Stromführung 5-polig, eindrähtig, IP20/54, weiß, 1 Stück