Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDI - Tragschiene weiß, 7x1,5 - 2,5 mm², LBH 3000x64x50 mm

RIDI
kopierenkopieren
RIDI - Tragschiene weiß, 7x1,5 - 2,5 mm², LBH 3000x64x50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1500138

  • Ausführung - 1-längig

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 64 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029299506006

Sonepar Artikelnummer

120655175

Hersteller Artikelnummer

1500138

Hersteller Typ

VLTM 3000-7

Hersteller Artikel Nr.:

1500138

Ausführung:

1-längig

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Breite:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Variabler Geräteträgerabstand:

Ja

Mit Verdrahtung:

Ja

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Mit Kabelrinne:

Nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

Nein

Höhe:

50 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

3.758 kg

Tragschiene der RIDI LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.