Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDI - Tragschienenverbinder für VLTO-Tragschiene

RIDI
kopierenkopieren
RIDI - Tragschienenverbinder für VLTO-Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1205790

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029299365535

Sonepar Artikelnummer

120655155

Hersteller Artikelnummer

1205790

Hersteller Typ

VLTV TRAGSCHIENENVERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

1205790

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.300 kg

Tragschienenverbinder IP20 und IP54, 1 Stück