RIDI - Verbinder mit Leitungslänge 200mm für 11-pol. Stromführung (grün), IP20/54.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207046
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4029299366136
Sonepar Artikelnummer
120655160
Hersteller Artikelnummer
1207046
Hersteller Typ
VLTV-11 TRAGSCHIENENVERBINDER
Hersteller Artikel Nr.:
1207046
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.340 kg


