RIDI - Verbinder mit Leitungslänge 200mm für 5-pol. Stromführung (blau), IP20/54.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207044
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4029299366112
Sonepar Artikelnummer
120655158
Hersteller Artikelnummer
1207044
Hersteller Typ
VLTV-5 TRAGSCHIENENVERBINDER
Hersteller Artikel Nr.:
1207044
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.280 kg


