RIDI - Verbinder mit Leitungslänge 200mm für 7-pol. Stromführung (lila), IP20/54.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207045
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4029299366129
Sonepar Artikelnummer
120655159
Hersteller Artikelnummer
1207045
Hersteller Typ
VLTV-7 TRAGSCHIENENVERBINDER
Hersteller Artikel Nr.:
1207045
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


