Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDI - Verbinder mit Leitungslänge 600mm für 5-pol. Stromführung (blau), IP20/54.

RIDI
kopierenkopieren
RIDI - Verbinder mit Leitungslänge 600mm für 5-pol. Stromführung (blau), IP20/54.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1207050

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029299386332

Sonepar Artikelnummer

120655163

Hersteller Artikelnummer

1207050

Hersteller Typ

VLTV-5-600 TRAGSCHIENENVERB.

Hersteller Artikel Nr.:

1207050

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.400 kg

Tragschienenverbinder 5-polig, Stromführung IP20/54, L = 600 mm, 1 Stück