Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIELLO UPS - Automatischer Transferschalter, ATS 16A

RIELLO UPS
kopierenkopieren
RIELLO UPS - Automatischer Transferschalter, ATS 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMTA016091P0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 482.6 mm

  • Höhe - 44.3 mm

  • Tiefe - 330 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8023251004377

Sonepar Artikelnummer

120419803

Hersteller Artikelnummer

WMTA016091P0

Hersteller Typ

MULTI SWITCH MTA

Hersteller Artikel Nr.:

WMTA016091P0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

482.6 mm

Höhe:

44.3 mm

Tiefe:

330 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

6.000 kg

Automatischer Transfer Schalter Multi Switch ATS max. Gesamtbelastung: 16A Abmessungen: BxTxH 19""x330mmx1HE Gewicht: 6 kg Anschlüsse: 4+4 IEC-320 C13 (10A) +1 IEC-320 C19 (16A) Schnittstellen: USB / RS232 / Kontakte Steckplatz für Kommunikationskarte