RIELLO UPS - Batterieerweiterung für SDU 4000 zur Erhöhung Autonomiezeit auf 19min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSDU096PA500NPA
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 483 mm
Höhe - 131 mm
Tiefe - 640 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251007422
Sonepar Artikelnummer
121024304
Hersteller Artikelnummer
KSDU096PA500NPA
Hersteller Typ
BTC SDU 96V BB A5
Hersteller Artikel Nr.:
KSDU096PA500NPA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
483 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
640 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
34.000 kg


