RIELLO UPS - Batterieerweiterung SD2 1000 BTC SD2 36V BB M1, 34min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSD2036PM100NPA
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 20.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251010538
Sonepar Artikelnummer
121386985
Hersteller Artikelnummer
KSD2036PM100NPA
Hersteller Typ
BTC SD2 36V BB M1
Hersteller Artikel Nr.:
KSD2036PM100NPA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
20.500 kg
Batterieerweiterung, Type: BTC SD2 36V BB M1, Batterietype: wartungsfrei verschlossen (GIV), Batterie-Gebrauchsdauer: 5 Jahre bei 20°C gemäß Eurobat, Überbrückungszeit gesamt bei 100% Last: 34min (pf 0,7), Abmessungen (LxTxH): 450(19'')x425x87(2U)mm, Gewicht: 20,5kg


