RIELLO UPS - Batterieerweiterung SD2 2200/3000 BTC SD2 72V BB A3, 12/18min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSD2072PA300NPA
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 25.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251010545
Sonepar Artikelnummer
121386986
Hersteller Artikelnummer
KSD2072PA300NPA
Hersteller Typ
BTC SD2 72V BB A3
Hersteller Artikel Nr.:
KSD2072PA300NPA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
25.000 kg
Batterieerweiterung, Type: BTC SD2 72V BB A3, Batterietype: wartungsfrei verschlossen (GIV), Batterie-Gebrauchsdauer: 5 Jahre bei 20°C gemäß Eurobat, Autonomie: 18 min / 2,2kVA (pf = 0,7), Autonomie: 12 min / 3kVA (pf = 0,7), Abmessungen (LxTxH): 450(19'')x625x87(2U)mm, Gewicht: 25kg


