RIELLO UPS - Batterieerweiterung SD2 2200/3000 BTC SD2 72V BB M1, 20/30min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSD2072PM100NPA
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 38.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251010552
Sonepar Artikelnummer
121386987
Hersteller Artikelnummer
KSD2072PM100NPA
Hersteller Typ
BTC SD2 72V BB M1
Hersteller Artikel Nr.:
KSD2072PM100NPA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
38.000 kg
Batterieerweiterung, Type: BTC SD2 72V BB M1, Batterietype: wartungsfrei verschlossen (GIV), Batterie-Gebrauchsdauer: 5 Jahre bei 20°C gemäß Eurobat, Autonomie: 30 min / 2,2kVA (pf = 0,7), Autonomie: 20 min / 3kVA (pf = 0,7), Abmessungen (LxTxH): 450(19'')x625x87(2U)mm, Gewicht: 38kg


