RIELLO UPS - Batterieerweiterung SDU 5000/6000 BB SDU 180-A3, 17/12min.
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSDU180PA300NPA
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 483 mm
Höhe - 131 mm
Tiefe - 640 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251006821
Sonepar Artikelnummer
120542646
Hersteller Artikelnummer
KSDU180PA300NPA
Hersteller Typ
BTC SDU 180V BB A3
Hersteller Artikel Nr.:
KSDU180PA300NPA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
483 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
640 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
47.000 kg


