RIELLO UPS - Batterieerweiterung SDU 8000/10000 BB SDU 240-A3, 22/18min.
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSDU240PA300NPA
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 483 mm
Höhe - 131 mm
Tiefe - 640 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251006838
Sonepar Artikelnummer
120542647
Hersteller Artikelnummer
KSDU240PA300NPA
Hersteller Typ
BTC SDU 240V BB A3
Hersteller Artikel Nr.:
KSDU240PA300NPA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
483 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
640 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
57.000 kg


