RIELLO UPS - Batterieerweiterung SDU 8000/10000 BTC SDU 240V BB A5, 16/18min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSDU240PA500NPA
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 60.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251007460
Sonepar Artikelnummer
121386988
Hersteller Artikelnummer
KSDU240PA500NPA
Hersteller Typ
BTC SDU 240V BB A5
Hersteller Artikel Nr.:
KSDU240PA500NPA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
60.000 kg
Sentinel Dual HP EXP, Type: Batterieerweiterung BTC SDU 240V BB A5, Batterietype: wartungsfrei verschlossen (GIV), Batterie-Gebrauchsdauer: 5 Jahre bei 20°C gemäß Eurobat, Autonomie: 18 min / 8kVA (pf = 0,7), Autonomie: 16 min / 10kVA (pf = 0,7), Abmessungen (LxTxH): 448(19'')x640x131(3U)mm, Gewicht: 60kg


