RIELLO UPS - Batterieerweiterung SP2 1000 BTC SP2 36V BB A3, 20min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSP2036PA300NPA
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 12.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251010439
Sonepar Artikelnummer
121386972
Hersteller Artikelnummer
KSP2036PA300NPA
Hersteller Typ
BTC SP2 36V BB A3
Hersteller Artikel Nr.:
KSP2036PA300NPA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
12.200 kg
Batterieerweiterung, Type: BTC SP2 36V BB A3, Batterietype: wartungsfrei verschlossen (GIV), Batterie-Gebrauchsdauer: 5 Jahre bei 20°C gemäß Eurobat, Überbrückungszeit gesamt bei 100% Last: 20min (pf 0,7), Abmessungen (LxTxH): 158x422x235mm, Gewicht: 12,2kg


