RIELLO UPS - Batterieerweiterung SP2 1000 BTC SP2 36V BB B1, 87min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K043036PB100NPA
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251010453
Sonepar Artikelnummer
121386974
Hersteller Artikelnummer
K043036PB100NPA
Hersteller Typ
BTC SP2 36V BB B1
Hersteller Artikel Nr.:
K043036PB100NPA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
55.000 kg
Batterieerweiterung, Type: BTC SP2 36V BB B1, Batterietype: wartungsfrei verschlossen (GIV), Batterie-Gebrauchsdauer: 5 Jahre bei 20°C gemäß Eurobat, Überbrückungszeit gesamt bei 100% Last: 87min (pf 0,7), Abmessungen (LxTxH): 215x655x430mm, Gewicht: 55kg


