RIELLO UPS - Batterieerweiterung SP2 1000 BTC SP2 36V BB M1, 36min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSP2036PM100NPA
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 19.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251010446
Sonepar Artikelnummer
121386973
Hersteller Artikelnummer
KSP2036PM100NPA
Hersteller Typ
BTC SP2 36V BB M1
Hersteller Artikel Nr.:
KSP2036PM100NPA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
19.300 kg
Batterieerweiterung, Type: BTC SP2 36V BB M1, Batterietype: wartungsfrei verschlossen (GIV), Batterie-Gebrauchsdauer: 5 Jahre bei 20°C gemäß Eurobat, Überbrückungszeit gesamt bei 100% Last: 36min (pf 0,7), Abmessungen (LxTxH): 158x422x235mm, Gewicht: 19,3kg


