RIELLO UPS - Batterieerweiterung SP2 2200/3000 BTC SP2 72V BB A3, 13/19min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSP2072PA300NPA
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 23.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251010460
Sonepar Artikelnummer
121386975
Hersteller Artikelnummer
KSP2072PA300NPA
Hersteller Typ
BTC SP2 72V BB A3
Hersteller Artikel Nr.:
KSP2072PA300NPA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
23.500 kg
Batterieerweiterung, Type: BTC SP2 72V BB A3, Batterietype: wartungsfrei verschlossen (GIV), Batterie-Gebrauchsdauer: 5 Jahre bei 20°C gemäß Eurobat, Autonomie: 19 min / 2,2kVA (pf = 0,7), Autonomie: 13 min / 3kVA (pf = 0,7), Abmessungen (LxTxH): 190x446x333mm, Gewicht: 23,5kg


