RIELLO UPS - Batterieerweiterung SP2 2200/3000 BTC SP2 72V BB B1, 54/80min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K043072PB100NPA
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 96.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251010484
Sonepar Artikelnummer
121386977
Hersteller Artikelnummer
K043072PB100NPA
Hersteller Typ
BTC SP2 72V BB B1
Hersteller Artikel Nr.:
K043072PB100NPA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
96.000 kg
Batterieerweiterung, Type: BTC SP2 72V BB B1, Batterietype: wartungsfrei verschlossen (GIV), Batterie-Gebrauchsdauer: 5 Jahre bei 20°C gemäß Eurobat, Autonomie: 80 min / 2,2kVA (pf= 0,7), Autonomie: 54 min / 3kVA (pf = 0,7), Abmessungen (LxTxH): 215x655x430mm, Gewicht: 96kg


