RIELLO UPS - Batterieerweiterung SP2 2200/3000 BTC SP2 72V BB M1, 20/32min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSP2072PM100NPA
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 37.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251010477
Sonepar Artikelnummer
121386976
Hersteller Artikelnummer
KSP2072PM100NPA
Hersteller Typ
BTC SP2 72V BB M1
Hersteller Artikel Nr.:
KSP2072PM100NPA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
37.800 kg
Batterieerweiterung, Type: BTC SP2 72V BB M1, Batterietype: wartungsfrei verschlossen (GIV), Batterie-Gebrauchsdauer: 5 Jahre bei 20°C gemäß Eurobat, Autonomie: 32 min / 2,2kVA (pf= 0,7), Autonomie: 20 min / 3kVA (pf = 0,7), Abmessungen (LxTxH): 190x446x333mm, Gewicht: 37,8kg


