RIELLO UPS - Relais-Einschubkarte für USV-Anlagen von Riello

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YSKCC00B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 60 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120542648
Hersteller Artikelnummer
YSKCC00B
Hersteller Typ
MULTICOM 384
Hersteller Artikel Nr.:
YSKCC00B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.300 kg
MultiCOM 384 230V Relaiskontakte, mit Emergency Shut Down Kontakt


