Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIELLO UPS - SNMP Netzwerkschnittstelle - NetMan 208C RU - IEC 62443-4-2 zertifiziert

RIELLO UPS
kopierenkopieren
RIELLO UPS - SNMP Netzwerkschnittstelle - NetMan 208C RU - IEC 62443-4-2 zertifiziert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YSKCSA8CRU

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8023251010569

Sonepar Artikelnummer

121386989

Hersteller Artikelnummer

YSKCSA8CRU

Hersteller Typ

NetMan 208C RU

Hersteller Artikel Nr.:

YSKCSA8CRU

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.200 kg

SNMP Netzwerkschnittstelle, NetMan 208C RU, UTP Ethernet connection - slot-in Network card, SNMP v1, v2 and v3, Inklusive USV Managementsoftware, PowerShield 3 für USV Überwachung und Server Shut-Down, , Die Netzwerkkarte NetMan 208C ermöglicht, die direkte Verwaltung der USV über ein, 1-Gbit/s-LAN unter Verwendung der wichtigsten, Netzwerkkommunikationsprotokolle (TCP/IP,, HTTPS und SNMP). Sie bietet ein hohes Maß, an Schutz vor Cyber-Bedrohungen dank neuer, Verschlüsselungs-, Integritäts- und Authentifizierungsmechanismen,, die den heutigen Anforderungen an sichere Konnektivität gerecht werden., , • RISC-Dual-Core-Prozessor mit 32 Bit,, • Sicherer Start und Integritätsprüfung,, • Kompatibel mit 10/100/1000 MBit/s Ethernet und IPv4/6-Netzwerk,, • Kompatibel mit PowerShield3 und PowerNetGuard,, • Konfigurierbare Firewall, • SNMP v1, v2 und v3 mit RFC1628 für PowerNetGuard und NMS-Verbindung,, • SNMP v1, v2 und v3 mit RFC3433 zur Verwaltung der Umgebungssensoren,, • HTTPS zur Steuerung der USV mittels Webbrowser,, • SMTP für den Versand von Alarm-E-Mails und USV-Status,, • Integration von LDAP und Active Directory für zentrale Benutzerauthentifizierung,, • Erlaubt das Initiieren der Livemigration von virtuellen Maschinen (VM), um VMs bei Stromstörungen automatisch und transparent mittels Migrationssystemen wie VMware und vMotion'' auf durch USV geschützte Geräte zu migrieren., • Modbus/TCP,, • BACnet/IP,, • Maximale Erweiterbarkeit,, • Verwaltung von Ereignisbericht und Daten,, • Verwaltung von Wake-on-LAN zum Start des Computers mittels TCP/IP-Netzwerk,, • Andere Standards: DHCP, 802.1x, DNS, RARP, FTP,NTP, ICMP, IGMP,, • Verwaltung der Umgebungssensoren,, • Konfigurierbar über SSH-Sitzungen und Internet,, • Über Browser aktualisierbare Firmware