Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIELLO UPS - USV Anlage Line Interactive, Rack/Tower 1100VA/990W 5min.

RIELLO UPS
kopierenkopieren
RIELLO UPS - USV Anlage Line Interactive, Rack/Tower 1100VA/990W 5min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVSD1K1AA3

  • Eingangsspannung - 160 .. 294 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 990 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8023251004469

Sonepar Artikelnummer

120419770

Hersteller Artikelnummer

BVSD1K1AA3

Hersteller Typ

VSD 1100

Hersteller Artikel Nr.:

BVSD1K1AA3

Eingangsspannung:

160 .. 294 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

990 W

Ausgangsscheinleistung:

1100 VA

Überbrückungszeit Volllast:

5 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

50 Hz

Sekundärfrequenz:

50 Hz

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

88.9 mm

Breite:

450 mm

Tiefe:

425 mm

Gewicht:

17 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

8

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

16.500 kg

USV Anlage VSD 1100 Type: Vision Dual Leistung: 1100VA / 990W Technologie: Line-Interactive Eingang: 230V / Ausgang: 230V 50Hz oder 60Hz Autonomie: 5 min / 1,1kVA (cosphi = 0,7) 12 min / Typische Last Schnittstelle: USB + RS232 Steckplatz für Kommunikationskarte inkl. Überwachungssoftware; Abmessungen Tower (Rack): BxTxH 87(19"")x425x450(2HE) mm Gewicht: 16,5 kg