RIELLO UPS - USV Anlage Line Interactive, Rack/Tower 1500VA/1350W, 4min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVSD1K5AA5
Eingangsspannung - 160 .. 294 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230 V
Ausgangswirkleistung - 1350 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251004476
Sonepar Artikelnummer
120419771
Hersteller Artikelnummer
BVSD1K5AA5
Hersteller Typ
VSD 1500
Hersteller Artikel Nr.:
BVSD1K5AA5
Eingangsspannung:
160 .. 294 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Ausgangswirkleistung:
1350 W
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
Überbrückungszeit Volllast:
5 min
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Primärfrequenz:
50 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
88.9 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
425 mm
Gewicht:
18 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
8
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
17.500 kg


