RIELLO UPS - USV Anlage Line Interactive, Rack/Tower 2200VA/1980W, 5min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVSD2K2AA3
Eingangsspannung - 160 .. 294 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230 V
Ausgangswirkleistung - 1980 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251004483
Sonepar Artikelnummer
120419772
Hersteller Artikelnummer
BVSD2K2AA3
Hersteller Typ
VSD 2200
Hersteller Artikel Nr.:
BVSD2K2AA3
Eingangsspannung:
160 .. 294 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Ausgangswirkleistung:
1980 W
Ausgangsscheinleistung:
2200 VA
Überbrückungszeit Volllast:
6 min
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Primärfrequenz:
50 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
88.9 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
625 mm
Gewicht:
28 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
Standgerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
9
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
28.000 kg


