Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIELLO UPS - USV Anlage Line Interactive, Tower 2000VA/1600W, 4min.

RIELLO UPS
kopierenkopieren
RIELLO UPS - USV Anlage Line Interactive, Tower 2000VA/1600W, 4min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVST2K01RU

  • Eingangsspannung - 160 .. 294 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 1600 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8023251002304

Sonepar Artikelnummer

120419769

Hersteller Artikelnummer

BVST2K01RU

Hersteller Typ

VST 2000

Hersteller Artikel Nr.:

BVST2K01RU

Eingangsspannung:

160 .. 294 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

1600 W

Ausgangsscheinleistung:

2000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

5 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Primärfrequenz:

50 Hz

Sekundärfrequenz:

50 Hz

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

247 mm

Breite:

160 mm

Tiefe:

443 mm

Gewicht:

12 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

6

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

18.500 kg

USV Anlage VST 2000 Type: Vision Tower Leistung : 2000VA / 1600W Technologie: Line Interactive VI - EN 62040-3 Kategorie 2 Autonomie: 4 min / 2,0kVA (cosphi = 0,7) 8 min / Typische Last Eingang: 230V / 1-ph. Ausgang: 230V / 1-ph. Frequenz: 50Hz oder 60Hz Schnittstelle: RS232 / USB 1 Steckplatz für Kommunikationskarte inkl. Überwachungssoftware Abmessungen: BxTxH 120x443x247 mm Gewicht: 18,5 kg