RIELLO UPS - USV Anlage Line Interactive Tower 800VA/480W 4min. IEC-C13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ANPW800AA5
Eingangsspannung - 220 .. 230 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230 V
Ausgangswirkleistung - 480 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251004407
Sonepar Artikelnummer
120419766
Hersteller Artikelnummer
ANPW800AA5
Hersteller Typ
NPW 800
Hersteller Artikel Nr.:
ANPW800AA5
Eingangsspannung:
220 .. 230 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Ausgangswirkleistung:
480 W
Ausgangsscheinleistung:
800 VA
Überbrückungszeit Volllast:
2 min
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Primärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
142 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
287 mm
Gewicht:
4.9 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
6.200 kg


