Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIELLO UPS - USV Anlage Online Rack/Tower 4000VA/3600W 7min.

RIELLO UPS
kopierenkopieren
RIELLO UPS - USV Anlage Online Rack/Tower 4000VA/3600W 7min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CSDU4K0AA500RUA

  • Eingangsspannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 3600 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8023251007347

Sonepar Artikelnummer

121024303

Hersteller Artikelnummer

CSDU4K0AA500RUA

Hersteller Typ

SDU 4000 A5

Hersteller Artikel Nr.:

CSDU4K0AA500RUA

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

3600 W

Ausgangsscheinleistung:

4000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

7 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

2

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

131 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

640 mm

Gewicht:

44 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

11

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

38.000 kg

Sentinel Dual HP USV-Anlage 4000VA/3600W; Doppelwandler-Online (VFI-SS-111); Eingang: 230V / Ausgang: 230V 50Hz oder 60Hz; Überbrückungszeit bei 100% Last: 7 min (pf 0,7); Schnittstelle: USB / RS232 / Kontakte / Steckplatz für Kommunikationsschnittstelle inkl. Überwachungssoftware; Abmessungen (LxTxH): 448(19")x640x131(3U)mm; Gewicht: 40kg