Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIELLO UPS - USV Anlage Online Rack/Tower 5000VA/5000W 8min. IEC-C13

RIELLO UPS
kopierenkopieren
RIELLO UPS - USV Anlage Online Rack/Tower 5000VA/5000W 8min. IEC-C13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CSDU5K0AA7U0RUA

  • Eingangsspannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 5000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8023251006883

Sonepar Artikelnummer

120542642

Hersteller Artikelnummer

CSDU5K0AA7U0RUA

Hersteller Typ

SDU 5000 A7 PDIST

Hersteller Artikel Nr.:

CSDU5K0AA7U0RUA

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

5000 W

Ausgangsscheinleistung:

5000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

14 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

131 mm

Breite:

455 mm

Tiefe:

640 mm

Gewicht:

46 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

95 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

2

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

11

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

46.000 kg

USV Anlage SDU 5000 Type: Sentinel Dual Leistung : 5000VA / 5000W Technologie: Doppelwandler-Online VFI-SS-111 (EN 62040-3: Kategorie 1) Autonomie: 8 min / 5kVA (cos j = 0,7) Eingang: 230V / 1-ph. Eingangsanschluss: Festanschluss Ausgang: 230V / 1-ph. Ausgangsanschluss: Festanschluss + 2x IEC320 C13-10A Frequenz: 50Hz oder 60Hz Schnittstelle: RS232 / USB / R.E.P.R.O. 1 Steckplatz für Kommunikationskarte 1 Steckplatz für Parallelkarte inkl. Überwachungssoftware Abmessungen Tower (Rack): BxTxH 455(19"")x640x131(3HE) mm Gewicht: 46 kg