Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIELLO UPS - USV Anlage Online, Tower, 3ph/3ph, 10000VA/10000W, 11min.

RIELLO UPS
kopierenkopieren
RIELLO UPS - USV Anlage Online, Tower, 3ph/3ph, 10000VA/10000W, 11min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DS3TK10CS100RUA

  • Eingangsspannung - 380 .. 415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 380 .. 415 V

  • Ausgangswirkleistung - 10000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8023251008085

Sonepar Artikelnummer

120905231

Hersteller Artikelnummer

DS3TK10CS100RUA

Hersteller Typ

S3T 10 CPT S1

Hersteller Artikel Nr.:

DS3TK10CS100RUA

Eingangsspannung:

380 .. 415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380 .. 415 V

Ausgangswirkleistung:

10000 W

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

11 min

USV-Technologie:

Online

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

700 mm

Breite:

280 mm

Tiefe:

840 mm

Gewicht:

131 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

Standgerät

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

131.000 kg

USV Anlage S3T 10 CPT S1 Type: Sentryum Leistung: 10/10 kVA/kW Überbrückungszeit bei 100% Last: 11min (pf 0,8) Technologie: Doppelwandler-Online (VFI-SS-111) Eingang: 400 Vac dreiphasig + N Vac Ausgang: 400 Vac dreiphasig + N Vac trafolose USV mit Touchscreen-Display, mit IGBT-Gleichrichter (Eingangsleistungsfaktor 0,99) Stromverzerrung am Eingang: THDI <3% mit optimiertem Wirkungsgrad von bis zu 96,5% Online / 99% im Eco Mode, Ausgangsleistungsfaktor = 1 (kVA=kW) Schnittstelle: 2 Steckplätze für Kommunikationsschnittstelle USB/RS232 - Kontaktschnittstelle mit 5 Eingangs- und 4 Ausgangsrelais inkl. Überwachungssoftware; Abmessungen (BxTxH): 280x840x700mm Gewicht: 131kg