Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIELLO UPS - USV-Anlage SD2 Online, Rack/Tower 1500VA / 1500W, 6min.

RIELLO UPS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CSD21K5AA500RUA

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 18.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8023251010125

Sonepar Artikelnummer

121386979

Hersteller Artikelnummer

CSD21K5AA500RUA

Hersteller Typ

SD2 1500 A5

Hersteller Artikel Nr.:

CSD21K5AA500RUA

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

18.000 kg

USV-Anlage SD2 1500 A5, Type: Sentinel Dual 2, Leistung: 1500VA / 1500W, Technologie: Doppelwandler-Online (VFI-SS-111), Eingang: 230V / Ausgang: 230V, 50Hz oder 60Hz, Überbrückungszeit bei 100% Last: 6 min (pf 0,7), Schnittstelle: USB / RJ45 mit RS232 und Kontakten, Steckplatz für Kommunikationskarte inkl. Überwachungssoftware, Abmessungen (LxTxH): 450(19'')x425x87(2U)mm, Gewicht: 18kg