RIELLO UPS - USV-Anlage SD2 Online, Rack/Tower 2200VA / 2200W ohne interner Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CSD22K2ANBERRUA
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 14.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251010149
Sonepar Artikelnummer
121386982
Hersteller Artikelnummer
CSD22K2ANBERRUA
Hersteller Typ
SD2 2200 ER
Hersteller Artikel Nr.:
CSD22K2ANBERRUA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
14.500 kg
USV-Anlage SD2 2200 ER, Type: Sentinel Dual 2, Leistung: 2200VA / 2200W, Technologie: Doppelwandler-Online (VFI-SS-111), Eingang: 230V / Ausgang: 230V, 50Hz oder 60Hz, Überbrückungszeit bei 100% Last: ohne interner Batterie, Schnittstelle: USB / RJ45 mit RS232 und Kontakten, Steckplatz für Kommunikationskarte inkl. Überwachungssoftware, Abmessungen (LxTxH): 450(19'')x625x87(2U)mm, Gewicht: 14,5kg


