RIELLO UPS - USV-Anlage SP2 Online, Tower 1000VA / 1000W, ohne interner Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CSP21K0ANBERRUA
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 7.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251010057
Sonepar Artikelnummer
121386969
Hersteller Artikelnummer
CSP21K0ANBERRUA
Hersteller Typ
SP2 1000 ER
Hersteller Artikel Nr.:
CSP21K0ANBERRUA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
7.000 kg
USV-Anlage SP2 1000 ER, Type: Sentinel Pro2, Leistung: 1000VA / 1000W, Technologie: Doppelwandler-Online (VFI-SS-111), Eingang: 230V / Ausgang: 230V, 50Hz oder 60Hz, Überbrückungszeit bei 100% Last: ohne interner Batterie, Schnittstelle: USB / RJ45 mit potentialfreien Kontakten, Steckplatz für Kommunikationskarte inkl. Überwachungssoftware, Abmessungen (LxTxH): 158x422x235mm, Gewicht: 7kg