RIELLO UPS - USV-Anlage SP2 Online, Tower 2200VA / 2200W, ohne interner Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CSP22K2ANBERRUA
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 17.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251010088
Sonepar Artikelnummer
121386970
Hersteller Artikelnummer
CSP22K2ANBERRUA
Hersteller Typ
SP2 2200 ER
Hersteller Artikel Nr.:
CSP22K2ANBERRUA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
17.000 kg
USV-Anlage SP2 2200 ER, Type: Sentinel Pro2, Leistung: 2200VA / 2200W, Technologie: Doppelwandler-Online (VFI-SS-111), Eingang: 230V / Ausgang: 230V, 50Hz oder 60Hz, Überbrückungszeit bei 100% Last: ohne interner Batterie, Schnittstelle: USB / RJ45 mit potentialfreien Kontakten, Steckplatz für Kommunikationskarte inkl. Überwachungssoftware, Abmessungen (LxTxH): 190x446x333mm, Gewicht: 17kg