Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIELLO UPS - USV-Anlage SP2 Online, Tower 3000VA / 3000W, 6min.

RIELLO UPS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CSP23K0AA500RUA

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 28.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8023251010095

Sonepar Artikelnummer

121386968

Hersteller Artikelnummer

CSP23K0AA500RUA

Hersteller Typ

SP2 3000 A5

Hersteller Artikel Nr.:

CSP23K0AA500RUA

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

28.000 kg

USV-Anlage SP2 3000 A5, Type: Sentinel Pro2, Leistung: 3000VA / 3000W, Technologie: Doppelwandler-Online (VFI-SS-111), Eingang: 230V / Ausgang: 230V, 50Hz oder 60Hz, Überbrückungszeit bei 100% Last: 6 min (pf 0,7), Schnittstelle: USB / RJ45 mit potentialfreien Kontakten, Steckplatz für Kommunikationskarte inkl. Überwachungssoftware, Abmessungen (LxTxH): 190x446x333mm, Gewicht: 28kg