RIELLO UPS - USV-Anlage SP2 Online, Tower 3000VA / 3000W, ohne interner Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CSP23K0ANBERRUA
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8023251010101
Sonepar Artikelnummer
121386971
Hersteller Artikelnummer
CSP23K0ANBERRUA
Hersteller Typ
SP2 3000 ER
Hersteller Artikel Nr.:
CSP23K0ANBERRUA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
18.000 kg
USV-Anlage SP2 3000 ER, Type: Sentinel Pro2, Leistung: 3000VA / 3000W, Technologie: Doppelwandler-Online (VFI-SS-111), Eingang: 230V / Ausgang: 230V, 50Hz oder 60Hz, Überbrückungszeit bei 100% Last: ohne interner Batterie, Schnittstelle: USB / RJ45 mit potentialfreien Kontakten, Steckplatz für Kommunikationskarte inkl. Überwachungssoftware, Abmessungen (LxTxH): 190x446x333mm, Gewicht: 18kg