RITAR - Ritar RA12-150DG Solar Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RA12-150DG
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85072080
Gewicht - 47.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120662761
Hersteller Artikelnummer
RA12-150DG
Hersteller Typ
RITAR RA12-150DG
Hersteller Artikel Nr.:
RA12-150DG
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
47.600 kg
Blockspannung: 12 V, Blockkapazität: 141 Ah - 10 stündig @ 1,80V/Z - 25°C, Blockkapazität: 169 Ah - 100 stündig @ 1,80V/Z - 25°C, Gehäuseausführung: HB, Polausführung: F M8, absolut wartungsfreie, ventilregulierte, verschlossene Gitterplattenbatterie, in Gel festgelegter Elektrolyt, Design Life: 15 Jahre bei 20° C im Bereitschaftsparallelbetrieb, Gebrauchsdauer ca. 800 Zyklen nach IEC 896 T2, keine Säureraumausstattung notwendig, extrem gasungsarm gem. EN 50272-2, Abmessungen(LxBxH): 403 x 172 x 241 mm, Blockgewicht: 47,6 kg