RITAR - Ritar RA12-260DG Solar Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RA12-260DG
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85072080
Gewicht - 67.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120296034
Hersteller Artikelnummer
RA12-260DG
Hersteller Typ
RITAR RA12-260DG
Hersteller Artikel Nr.:
RA12-260DG
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
67.000 kg
Ritar RA12-260DG, Blockspannung: 12V, Blockkapazität: 260Ah - 10 stündig, Blockkapazität: 290Ah - 100 stündig, Gehäuseausführung: HB, Polausführung: F M8, absolut wartungsfreie, ventilregulierte, verschlossene Gitterplattenbatterie, in Gel festgelegter Solar-Elektrolyt, Gebrauchsdauer ca. 800 Zyklen nach IEC 896 T2, keine Säureraumausstattung notwendig, extrem gasungsarm gem. EN 50272-2, Abmessungen(LxBxH): 522x269x225mm, Blockgewicht: 74kg