Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - 19''-Geräteboden, 1 HE, T: 140 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - 19''-Geräteboden, 1 HE, T: 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7119140

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177221444

Sonepar Artikelnummer

120055941

Hersteller Artikelnummer

7119140

Hersteller Typ

DK7119140

Hersteller Artikel Nr.:

7119140

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

482.6 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

140 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

0.781 kg

482,6 mm (19'')Geräteboden eine Ebene T: 140 mm Belastbarkeit: 10 kg Flächenlast, statisch Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035