RITTAL - 19''-Profilschienen standard, Einbauposition:hinten, 15 HE, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302101
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177955394
Sonepar Artikelnummer
120927708
Hersteller Artikelnummer
5302101
Hersteller Typ
VXIT5302101
Hersteller Artikel Nr.:
5302101
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.360 kg


