RITTAL - 19''-Profilschienen standard, Einbauposition:hinten, 24 HE, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302103
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177955417
Sonepar Artikelnummer
120927710
Hersteller Artikelnummer
5302103
Hersteller Typ
VXIT5302103
Hersteller Artikel Nr.:
5302103
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.000 kg


